TORX®-VDE csavarhúzó T15 L.100mm

Cikkszám: 46763015
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
    Cikkszám 46763015
    EAN / GTIN 4018754338184
    Gyártó száma 46763015
    L-szám L60010 7920

    Leírás

    Leírás:

    • Csökkentett lapátátmérő: Az alacsonyan fekvő csavarkötések eléréséhez és működtetéséhez, vagy Csavarok, például a vezérlőszekrényekben
    • A beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével való öblítés: Értékes helyet takarít meg, és optimális hozzáférést biztosít még a legszűkebb helyeken is a gördülő védelem megakadályozza a nem kívánt elgurulást a munkahelyről
    • Belső TORX® csavarokhoz
    • Króm ötvözet acél
    • Fűrészlap polírozott
    • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
    • DIN EN 60900
    • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett

    Jellemző:

    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Kimeneti profil: TORX®
    • Méret Kimeneti profil: T15
    • Súly: 55 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz