Digitális lejtésmérő készülék TECH 500

Cikkszám: 467563 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 70,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Méréstartomány 360 (4×90°) fok
Kijelzett érték ugrások 0,01 fok
Elektronikai modul hibahatár 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) fok
Síktűrés 0,07 mm
Energiaellátás Akkus
Hossz 175 mm
Szélesség 32 mm
Magasság 70 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Dőlésmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252

Leírás

Kivitel:

Kompakt és robusztus ház, eloxált alumínium mérőfelület. Változatos rögzítési lehetőségek T-horonyban, V-horonyban és ritkaföldfém mágnesrendszerrel. A megvilágított digitális kijelző fordított helyzetben megfordul.
Az integrált figyelmeztetés funkció megakadályozza a hibás méréseket. Billentyűzár, érték kimerevítés és referencia funkció.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtok.
2× elem 081561 sz. LR6 méret.