{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | # | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Messbereich | 360 (4×90°) fok | |
Kijelzett érték ugrások | 0,1 fok | |
Elektronikai modul hibahatár | Horizontális 0,1 / Vertikális 0,2 fok | |
Síktűrés | 0,0762 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Méréstechnika | digitális | |
Hossz | 153 mm | |
Szélesség | 31 mm | |
Magasság | 49 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Dőlésmérő készülék |
Cikkszám | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |