{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2276 | |
Méréstartomány | ± 0,75 / 0,15 mm/m | |
Skálaosztás-érték | 0,05 / 0,01 mm/m | |
Ismétlési pontosság | 0,001 mm/m | |
Hibahatár | 0,005 +1% a mért értékből mm/m | |
Csomagolás | Tok | |
Hossz | 210 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 85 mm | |
Súly | 6 400 g | |
Termék fajtája | Dőlésmérő készülék |
Cikkszám | 467558 200 | |
EAN / GTIN | 7630041112221 | |
Gyártó száma | 03130060 |