Könnyűfém vízmérték 100 mm

Cikkszám: 467490 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőfelületek kivitele prizmás
Ház anyaga Alumínium
Leolvasás 0,6 mm/m
Hossz 100 mm
Szélesség 22 mm
Magasság 22 mm
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Leírás

Kivitel:

Kompakt könnyűfém vízmérték alumíniumból. Sík és prizmás mérőfelület. Állandó pontosság a skálás, csiszolt üveg libella feszültségmentes beépítésének köszönhetően.

Felhasználás:

Vízszintes felületek és tengelyek egyszerű beállításhoz.