Zsebméretű vízmérték e-level 70 mm

Cikkszám: 467478 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat e-level
    Hibahatár normál helyzetben 1 mm/m
    Méréstechnika analóg
    Hossz 70 mm
    Szélesség 45 mm
    Magasság 20 mm
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 467478 70
    EAN / GTIN 4007368119852

    Leírás

    Kivitel:

    • Robusztus ház fixen integrált libellával vízszintes és függőleges méréshez.
    • Süllyesztett aljzatok/kapcsolók, vagy csempék és lécek beigazításához.
    • Integrált skálázás.
    • Az alsó és oldalsó részeken erős mágnesekkel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz