Nagy pontosságú alumínium vízmérték Highprecision R1000 1000 mm

Cikkszám: 467460 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár normál helyzetben 0,3 mm/m
    Hossz 1 000 mm
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 467460 1000
    EAN / GTIN 4007368101062

    Leírás

    Kivitel:

    Extrém robusztus 4 kamrás profil ütéscsillapító gumi zárósapkákkal. Perem nélküli horizontális libella a libellabuborékra való torzításmentes rálátás érdekében. A libellabuborék ferde helyzet esetén 5×hosszabb utat tesz meg mint hagyományos vízmértékeknél. A pontatlanságok ezáltal gyorsabban láthatóvá válnak, ez lehetővé teszi a felületek gyors és nagy pontosságú beállítását.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz