Alumínium vízmérték mágnessel 500 mm

Cikkszám: 467436 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
    Hossz 500 mm
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 467436 500
    EAN / GTIN 4045197722195
    Gyártó száma 467436 500

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, eloxált alumínium profil erős állandó mágnesekkel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz