{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | |
Mágnes | Állandó mágnes | |
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Függőleges libellák száma | 1 | |
Fogantyú | nem | |
Ház anyaga | Könnyűfém ötvözet | |
Hossz | 1 000 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 467220 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069191801 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Könnyűfém vízmérték mágnessel, Hossz: 1000mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
54,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
82,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vízszintes libellák száma | 1 | 1 | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Hossz | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Ház anyaga | Könnyűfém ötvözet | Alumínium | |
Keresztmetszet | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték | Vízmérték | Vízmérték |