{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | |
Mágnes | Állandó mágnes | |
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Függőleges libellák száma | 1 | |
Mérőfelületek kivitele | Prizmás mérőfelület | |
Ház anyaga | Alumínium | |
Hossz | 800 mm | |
Keresztmetszet | 24 × 55 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 467025 800 | |
EAN / GTIN | 4045197949325 | |
Gyártó száma | 467025 800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Könnyűfém vízmérték mágnessel, Hossz: 800mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
72,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
48,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Hossz | 800 mm | 800 mm |
Ház anyaga | Alumínium | |
Keresztmetszet | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Termék fajtája | Vízmérték | Vízmérték |