SYSTEM CABLE kioldó szerszámkészlet

Cikkszám: 4670-9/5
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
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4670-9/5
EAN / GTIN 4000896205042
Gyártó száma 4670-9/5
L-szám L60140 4272

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A lendugó érintkezőinek sérülésmentes kioldása, pl. Másodlagos reteszelés, ház reteszelés és lapos rugós érintkezők
  • Biztosítja a targonca leggyakoribb érintkezőinek sérülésmentes kioldását
  • Kiegészítő készlet teherautókhoz/teherautókhoz
  • Professzionális használat
  • Könnyen használható
  • Biztonságos használat
  • Eredeti berendezések minősége – Németországban készült
  • A hibás csatlakozások által okozott hibák gyorsan, könnyedén és professzionálisan kiküszöbölhetők
  • Univerzális alkalmazás az autóipari elektronika területén
  • A Lamella védelmére és a sérülések megelőzésére kicsúsztatható
  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 4672-1
  • 4672-3
  • 4672-4
  • 4673-1
  • 4673-12

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz