Racsnis csillag-villáskulcs 7/16″

Cikkszám: 467.7/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467.7/16
EAN / GTIN 3148519346800
Gyártó száma 467.7/16
L-szám L60130 8604

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard racsniscsillagkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • Gyűrűs fej 15°-kal ferdített
  • Clevis 15°-kal ferdített
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 22
  • E [mm]: 5.3
  • E1 [mm]: 7.7
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 165
  • [g]: 60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban