Racsnis csillag-villáskulcs - SLS - 12mm

Cikkszám: 467.12SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467.12SLS
EAN / GTIN 3662424027888
Gyártó száma 467.12SLS
L-szám L60130 9331

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Standard racsniscsillagkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • 15°-kal ferde gyűrűs fej
  • 15°-kal ferde karmantyú
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 24.6
  • B1 [mm]: 23.4
  • C [mm]: 13.0
  • E [mm]: 5.5
  • E1 [mm]: 8.2
  • E2 [mm]: 3.3
  • L [mm]: 171
  • [g]: 95

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz