SCRAPEX ARGENTAX kaparó négyszögletes pengével 60044, 1 db

Cikkszám: 46644.02
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
    Cikkszám 46644.02
    EAN / GTIN 4002632803956
    Gyártó száma 46644.02
    L-szám L60170 910

    Leírás

    Leírás:

    Felső alakú, felső alakú. Lekerekített vasalókéssel.
    Nagyon jól érzi magát, a nagy kerek nyél a SCRAPEX ARGENTAX. De a klasszikus szkréper teljesítménye is meggyőző. Ez lehetővé teszi a maradványok minden sima felületének tisztítását – akár munkahelyen, akár otthon. Ezután csúsztassa a védősapkát a pengére. És minden biztonságos.
    • Alapanyag:
      Műanyag
    • Különösen
      az ergonómia nem kivétel, hanem szabály. Egy olyan hántoló, mint a SCRAPEX ARGENTAX, szintén tartalmaz egy lekerekített nyél-t. Szeretsz hosszabb ideig tartani a kezedben.
    • Nagy penge szivárgás
      egy hántoló-hez, viszonylag nagy penge áll rendelkezésre. Az előnye: A felület és a ragasztóanyag között még jobb lesz, így könnyebben eltávolítható.
    • Rugalmas használat
      a SCRAPEX ARGENTAX kiválóan alkalmas lapos kaparási szögekhez. Így még nehéz helyzetekben is számíthat hántoló-jére.
    • Bal és jobb oldalon
      a SCRAPEX ARGENTAX minden kézbe illeszkedik. Legyen az a jobb vagy a bal. Mert a nyél olyan kiegyensúlyozott, hogy nem előnyös vagy hátrányos helyzetű.
    • Egyszerű pengecsere
      , teljesen szerszám nélkül: Csak oldalra kell tolnia a pengét, és el kell távolítania.

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
    • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Szkréper területe: 36.
    • Fő vágóanyagok: Matricák, címke
    • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 60044,50.
    • Opcionális penge: 44,50, 144,50
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
    • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): Nem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz