VDE hornyos csavarhúzó 0.6mm x 3.5mm L.100mm

Cikkszám: 46613035
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
Cikkszám 46613035
EAN / GTIN 4018754338092
Gyártó száma 46613035
L-szám L60010 7854

Leírás

Leírás:

  • Csökkentett lapátátmérő: Az alacsonyan fekvő csavarkötések eléréséhez és működtetéséhez, vagy Csavarok, például a vezérlőszekrényekben
  • A beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével való öblítés: Értékes helyet takarít meg, és optimális hozzáférést biztosít még a legszűkebb helyeken is a gördülő védelem megakadályozza a nem kívánt elgurulást a munkahelyről
  • hornyos csavarokhoz
  • Króm ötvözet acél
  • Fűrészlap polírozott
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett

Jellemző:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Kimeneti profil: Hasított
  • Súly: 51 g
  • Szélesség mm (b): 3,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz