Fa mérce, natúr 2 m

Cikkszám: 466015 2
Kedvezmény
7,80 €
(2,63 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG III
  • Alapanyag: Bükkfa

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Alapanyag Bükkfa
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 2,5 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 466015 2
EAN / GTIN 4005069162696

Leírás

Kivitel:

Körzáró, nagy szilárdságú csuklólapok edzett acélrugókkal és rejtett szegecsekkel.
Natúr színű − vékony elemek a jó hajlékonyság érdekében.
Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Az elemek kiváló minőségű bükkfából készültek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz