Krimpelő fogó

Cikkszám: 4658-10
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
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4658-10
    EAN / GTIN 4000896129515
    Gyártó száma 4658-10
    L-szám L60140 1674

    Leírás

    Leírás:

    • Különböző szigeteletlen kábel- és érintkezési csatlakozásokhoz
    • A beépített kényszerzár biztosítja a teljes krimpelés
    • Energiatakarékos alkalmazás az optimális áttételeknek köszönhetően
    • A vezetékeket és a szigetelő krimpelőlemezeket egyenletesen hengerítik lineáris krimpeléssel
    • Az érintkező dugaszzónától független pozicionálása a krimpelő profilban szigetelésütközővel
    • Cserélje ki a 0,35–1,5 mm-es keresztmetszeti tartomány 2 mm-es teljes fejét , az alapszerszámmal együtt
    • 1 sz. alatt talál. Profil: 0,35 – 0,5 mm2
      2. Profil: 1,5 mm2
      3. Profil: 0,5 – 1,0 mm2
      vezetékes krimpelés = B krimpelés / izolációs krimpelés = O krimpelés
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 150 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz