TORX csavarhúzó DRALL+ T40 L.115mm

Cikkszám: 46563040
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46563040
EAN / GTIN 4018754278459
Gyártó száma 46563040
L-szám L60010 6418

Leírás

Leírás:

  • Furattal a hajtásban (TORX® SZABOTÁZSBIZTOS)
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 115 mm
  • L2: 240 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T40
  • Súly: 120 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz