{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési pontosság | ±1,5 mm | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR3 | |
Hatótávolság | 60 m | |
Összeadás/kivonás | igen | |
Minimum / maximum mérés | igen | |
Felület- / térfogatszámítás | igen | |
Indirekt mérés (Pitagorasz) | igen | |
Dinamikus mérés | igen | |
Mért érték memória | 20 | |
Akusztikus mérés megerősítés | igen | |
Kikapcsoló automatika | 3 min | |
Áramellátás | 2× 081551 LR3 | |
Elem élettartama (mérések) | 4 000 | |
Hossz | 110 mm | |
Szélesség | 46 mm | |
Magasság | 28 mm | |
Súly | 100 g | |
Termék fajtája | Távolságmérő készülék |
Cikkszám |
465540 60
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197838728
Másolás |
|
Gyártó száma |
465540 60
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |