TORX csavarhúzó DRALL+ T25 L.250mm

Cikkszám: 46503125
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46503125
EAN / GTIN 4018754278350
Gyártó száma 46503125
L-szám L60010 6529

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • hosszú kivitel
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T25
  • Súly: 180 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz