Racsnis csillag-villáskulcs, TX E20xE24

Cikkszám: 464TX.20X24
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 464TX.20X24
EAN / GTIN 3148519258394
Gyártó száma 464TX.20X24
L-szám L60130 8814

Leírás

Leírás:

  • Ideális a nehéz helyeken való hozzáféréshez!
  • EXTRA FLAT: A kompakt gyűrűfej tökéletesen helyettesíti a racsni-csapszeg kombinációt, és egy extra lapos, megfordítható racsni funkcionális lehetőségeit kínálja
  • KOMPAKT: Kompakt gyűrűfejbe integrált racsni rendszer. Kulcsonként 2 szélesség
  • GYORS: 5°-os elforgatási Derékszög. Gyors meghúzás és lazítás a kulcs átállítása nélkül

Jellemző:

  • A [mm]: 20X24
  • B [mm]: 31.5
  • B1 [mm]: 33.5
  • C [mm]: 15.9
  • E [mm]: 10.3
  • E1 [mm]: 11.2
  • E2 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz