Poliamid bevonatú acél mérőszalag keretben 50 m

Cikkszám: 464900 50
(2,35 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 63,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 50 m
Szalagszélesség 13 mm
Mérés kezdőpont típusa A
Teljes hossz 390 mm
Keret szélessége 180 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 464900 50
EAN / GTIN 4007368009634

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.
Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.
Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdet, Flextop bevonat. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.
Poliamid bevonatú acél mérőszalag. Nagyon törésálló és rugalmas. A rugóacél szalag nem törik meg. Nagyon kopásálló, időjárásálló, valamint számos vegyszerrel és olajjal szemben ellenálló. Végigmenő mm-osztással.
20-as és 30-as méret egyenes keretben, 50-es méret V keretben.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban