V-(bordázott) szíjtárcsaszerszám

Cikkszám: 4641/2
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4641/2
EAN / GTIN 4000896081479
Gyártó száma 4641/2
L-szám L60140 1417

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Összeszerelés vagy A szabadonfutó ék (bordás) szíjtárcsájának leszerelése a generátoron/generátoron (BOSCH)
  • VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ VOLVO STB.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
  • Méretek / hosszúság: 140 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 2592
  • 2751

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz