Csillagcsavarhúzó DRALL+ PZ3 méret L.150mm

Cikkszám: 46403003
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 46403003
    EAN / GTIN 4018754277964
    Gyártó száma 46403003
    L-szám L60010 6304

    Leírás

    Leírás:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Krómozott acél, matt krómozott
    • Fekete csipke

    Jellemző:

    • L1: 150 mm
    • L2: 275 mm
    • Kimeneti profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Méret Kimeneti profil: PZ3
    • Súly: 145 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz