Racsnis csillagkulcs 11 az 1-ben

Cikkszám: 464.J1APB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 464.J1APB
EAN / GTIN 3148518324304
Gyártó száma 464.J1APB
L-szám L60130 10929

Leírás

Leírás:

  • Ultrakönnyű készlet ″11 in 1″: 1 racsnis Csillag-villáskulcs + 9 gyűrű = 11 méret
  • Ideális olyan helyiségekben, ahol korlátozott magasságban lehet hozzáférni
  • Az extra lapos kulcs 3-szor alacsonyabb, mint a hagyományos, kapcsolós racsni+dugókulcs rendszer
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Kapcsolási Derékszög 5°
  • A 2 racsnis fej méretei gyűrű nélkül: 14 és 19 mm
  • 9 redukáló gyűrű

Jellemző:

  • Súly grammban: 603

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz