Alumíniumöntvény hajlítóforma 15 mm

Cikkszám: 4636470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4636470
    EAN / GTIN 4017981245876
    Gyártó száma 4636470

    Leírás

    Leírás:

    245806-245822 sz.: 245710-245731 sz. kiegészítő ellenállás-tartó szükséges
    Metrikus csövek esetén

    Jellemző:

    • Hajlítási sugár [mm]: 48
    • Anyag: Öntött alumínium
    • Cső-Ø [mm]: 15 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz