6 mm-es öntött alumíniumból készült hajlítóforma

Cikkszám: 4635900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4635900
    EAN / GTIN 4017981245821
    Gyártó száma 4635900

    Leírás

    Leírás:

    245806-245822 sz.: 245710-245731 sz. kiegészítő ellenállás-tartó szükséges
    Metrikus csövek esetén

    Jellemző:

    • Hajlítási sugár [mm]: 31
    • Anyag: Öntött alumínium
    • Cső-Ø [mm]: 6 mm
    • csúszósínnel: igen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz