Phillips csavarhúzó DRALL+ PH2 méret L.100mm

Cikkszám: 46323202
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46323202
EAN / GTIN 4018754334131
Gyártó száma 46323202
L-szám L60010 7443

Leírás

Leírás:

  • Ütközésvédővel és hatszöggel
  • 2 komponensű fogantyúval
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764–1, -2, ISO 8764–1, -2
  • Króm-vanádium, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • Külső hatszög (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Kimeneti profil: Phillips-Recess®
  • Méret Kimeneti profil: PH2
  • Súly: 120 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz