Phillips csavarhúzó DRALL+ PH1 méret PH1 l.250mm

Cikkszám: 46313001
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46313001
EAN / GTIN 4018754277780
Gyártó száma 46313001
L-szám L60010 6250

Leírás

Leírás:

  • Phillips-Recess®
  • hosszú kivitel
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Kimeneti profil: Phillips-Recess®
  • Méret Kimeneti profil: PH1
  • Súly: 110 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz