Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
A váz erős négyszögletes csőből készült. A keréks keresztrudak, oszlopok és merevítők erős csavaros bilincsekkel vannak összekötve. 27 mm átmérőjű acélcsőből készült tartókarok csavaros rögzítőkkel. 24 tartókar mindkét oldalon (12 mindkét oldalon) hasznos hossza 370 mm. Terhelhetőség szintenként 120 kg (60 kg/oldal). A tartókarok csövei 3 mm vastag PVC csővel borítottak a csúszás megakadályozása és a rakomány védelme érdekében. Porszórtan kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott tengelycsapágyakkal. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Munkafelület hossza (mm): 2000
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 2200
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1807
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint