Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
A váz erős négyszögletes csőből készült. A keréks keresztrudak, oszlopok és merevítők erős csavaros bilincsekkel vannak összekötve. 27 mm átmérőjű acélcsőből készült tartókarok csavaros rögzítőkkel. 24 támasztókar mindkét oldalon (12 mindkét oldalon), hasznos hossza 370 mm, a végeken gurulásgátlóval, megállóként használható. Porszórtan kék RAL 5007. 120 kg terhelhetőség polconként (60 kg/oldal). 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1600
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1800
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1807
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint