Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
A váz erős négyszögletes csőből készült. A keréks keresztrudak, oszlopok és merevítők erős csavaros bilincsekkel vannak összekötve. 27 mm átmérőjű acélcsőből készült tartókarok csavaros rögzítőkkel. mindkét oldalon 24 tartókar (12 mindkét oldalon), hasznos hossza 370 mm, 3 mm vastag PVC csővel borítva a csúszás megakadályozása és a rakomány védelme érdekében, lecsúszás elleni védelemmel. Terhelhetőség polconként 120 kg (60 kg/oldal). Porszórtan kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1600
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1800
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1807
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint