Mérőszalag extra stabil, Szalaghossz: 7m

Cikkszám: 462300 7
(3,57 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 77,80 € /(db)
  • 175,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 7 m
Szalagszélesség 25 mm
Ház hossza 77 mm
Ház szélessége 34 mm
Ház magassága 73 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Leírás

Kivitel:

  • Mérőszalag különösen nagy szalagstabilitással.
  • Nagy ütésállóságú mûanyag ház levehetõ övcsipesszel.
  • Automatikus szalagbehúzás és szalagstop.
  • Behúzásnál csillapító csökkenti a terhelést.
  • Eltolható csúszó-véghorog.
  • Sárga mérőszalag fekete/piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóság érdekében.
  • Hosszú élettartamú, kiváló minõségû acélrugó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz