818 pe Prizmás betétek párban a felső állványokhoz 100 mm

Cikkszám: 4622211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4622211
EAN / GTIN 4059192026196
Gyártó száma 4622211
L-szám L40080 2237

Leírás

Leírás:

818 pe prizma mérőbetétek párban
  • Állandó átmérő tartomány 8 - 45 mm
  • Mérőközép magasság mm: 100 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Prizmabetétek párban
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Termék típusa: 818 pe
  • Alkalmas középmagasság mm: 100 mm
  • Középpont magasság: 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban