818 pe Prizmás betétek párban a felső állványokhoz 50/75 mm

Cikkszám: 4622210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4622210
EAN / GTIN 4059192026189
Gyártó száma 4622210
L-szám L40080 1070

Leírás

Leírás:

818 pe Prizmabetétek párban
  • Állandó átmérőtartomány 3 - 15 mm
  • Megfelelő középmagasság mm: 50 / 75 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Prizmabetétek párban
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Termék típusa: 818 pe
  • Alkalmas középmagasság mm: 50 / 75 mm
  • Középpont magasság: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz