Mérőszalag twoCOMP col leolvasás, Szalaghossz: 120coll

Cikkszám: 462220 120
(3,87 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (coll) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 3 m
Szalaghossz 120 coll
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 60 mm
Ház szélessége 60 mm
Ház magassága 32 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462220 120
EAN / GTIN 4007368113195

Leírás

Kivitel:

Zsebméretű mérőszalag col leolvasással. Col/col (felső és alsó szél).
Robusztus szalagmechanikával és praktikus övcsipesszel. Ház ütésálló ABS műanyagból jó fogású puha felületekkel a biztonságos kezelés érdekében. Szalagrögzítéssel és automatikus, lágy szalag visszahúzással. Fehér, matt acél szalag fekete col és piros láb jelöléssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz