Mérőszalag leolvasó ablakkal 3 m

Cikkszám: 462210 3
(4,96 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 666 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány EG II
    Szalaghossz 3 m
    Szalagszélesség 16 mm
    Ház hossza 63 mm
    Ház szélessége 24 mm
    Ház magassága 63 mm
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 462210 3
    EAN / GTIN 4045197154118
    Gyártó száma 462210 3

    Leírás

    Kivitel:

    • Ütésálló műanyag ház.
    • Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.
    • Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.
    • Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.
    • mm / mm osztás (fent / lent).
    • A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz