DRALL+ 0,5 mm x 3,5 mm hornyos csavarhúzó L.90 mm

Cikkszám: 46213035
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46213035
EAN / GTIN 4018754277223
Gyártó száma 46213035
L-szám L60010 6149

Leírás

Leírás:

  • Vágd le, párhuzamosan a tervvel
  • VSM (svájci szabvány) szerinti pengék
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 175 mm
  • Kimeneti profil: Hasított
  • Súly: 26 g
  • Szélesség mm (b): 3,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz