Mérőszalag, rozsdamentes 3 m

Cikkszám: 462130 3
(6,25 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány EG II
    Szalagszélesség 13 mm
    Ház hossza 58 mm
    Ház szélessége 26 mm
    Ház magassága 57 mm
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 462130 3
    EAN / GTIN 4007368113430

    Leírás

    Kivitel:

    V2A kivitel rozsdamentes, matt mérőszalaggal.
    Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással. A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a lágy csúszást és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz