DRALL+ 1,6mm x 8,0mm hornyos csavarhúzó L.175mm

Cikkszám: 46203080
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 46203080
    EAN / GTIN 4018754277186
    Gyártó száma 46203080
    L-szám L60010 6129

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Krómozott acél, matt krómozott
    • Fekete csipke

    Jellemző:

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Kimeneti profil: Hasított
    • Súly: 136 g
    • Szélesség mm (b): 8,0 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz