DRALL+ 0,6mm x 3,5mm hornyos csavarhúzó L.75mm

Cikkszám: 46203035
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46203035
EAN / GTIN 4018754277148
Gyártó száma 46203035
L-szám L60010 6147

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Kimeneti profil: Hasított
  • Súly: 25 g
  • Szélesség mm (b): 3,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz