MARTOR Kés ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46202 , laza

Cikkszám: 46202.08
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46202.08
EAN / GTIN 4002632906275
Gyártó száma 46202.08
L-szám L60170 887

Leírás

Leírás:

kutterkés klasszikus. 18 mm-es styrofoam pengével.
Ha egy érett kutterkés-t keres változtatható pengekivitellel, akkor az ARGENTAX CUTTEX 18 MM széles polisztirol pengével nagyon jó választás. A karcsú ″testvéréhez″, az ARGENTAX CUTTEX 9 MM-hez hasonlóan nagyon jól illeszkedik a kézbe. Nemcsak kartont, kartont vagy papírt vágnak, hanem ragasztót és más szalagokat is. A rugalmas pengét gond nélkül megváltoztathatja.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Könnyű és praktikus
    a hosszú műanyag fogantyú nagyon jól illeszkedik a kezedbe. Sok helyen lekerekített, hogy a kezelés még kellemesebb és kényelmesebb legyen az Ön számára.
  • Egyszerű pengecsere
    , mivel egy segédeszközök elegendő a két kezéhez. Egyszerű Távolítsa el a sapka-t a fogantyú végén, nyomja le a csúszkát, majd vissza a nyél-ből. Távolítsa el a pengét, kész!
  • Jó hozzáállás
    karton, karton, papír? Nem számít, az állítható pengekivitel lehetővé teszi, hogy kutterkés készülékét rugalmasan igazítsa az adott körülményekhez.
  • Teljes vágási mélység
    a styrofoam pengével a penge maximális szivárgása mellett is a biztonságos oldalon van. Mert rendkívül rugalmas – és ezért ellenáll a nagyobb igénybevételnek is.
  • Praktikus zsebklip
    Egy hasznos segítő, mint például az ARGENTAX CUTTEX 18 MM, gyorsan kéznél lehet. Használja a zsebklipet a ing vagy nadrágzsebéhez - mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáfér.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 2 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfóliás
    ragasztószalag
    műanyag heveder

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 2, 9 - 63, 2 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Film- és papírhálók, műanyag pántok, zsákos áruk, hab, polisztirol, Laminált film, laminált film, nem szőtt szövet, fonal, zsinór
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 79,60.
  • A penge kilépési hossza (max.): 72, 6 mm
  • Opcionális penge: 179,60, 879,60, 77,60
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Styrofoam penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz