Mérőszalag mágnesekkel, Szalaghossz: 3m

Cikkszám: 462012 3
Másolás
Ár / 1 Darab (1,39 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 3 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 66 mm
Ház szélessége 27 mm
Ház magassága 59 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462012 3
Másolás
EAN / GTIN 4045197358103
Másolás
Gyártó száma 462012 3
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Eltolható csúszó véghorog 2 mágnessel. Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz