Kengyeles bőrlyukasztó 36 mm

Cikkszám: 4619620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4619620
EAN / GTIN 4017981570367
Gyártó száma 4619620

Leírás

Leírás:

DIN 7200 Form A szerinti kialakítás
Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
Vágóél edzett
Kék lakkozott szár
Kék lakkozott szár

Jellemző:

  • Kialakítás: Vágóél edzett
  • Teljes szélesség [mm]: 64 mm
  • Teljes magasság [mm]: 50 mm
  • Teljes hossz [mm]: 198 mm
  • Furatátmérő [mm]: 36 mm
  • Felület: lakkozott
  • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz