Köszörűgyűrű 200x90-W=20 mm 2 91A461G9AV217B3

Cikkszám: 461733
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461733
EAN / GTIN 9003174617334
Gyártó száma 461733
L-szám L50140 1231

Leírás

Leírás:

A lapos köszörűgyűrűk 46 szemcseméretű, nagy porózus kötés kerámiából vagy 60 szemcseméretű szintetikus gyanta kötésből állnak. Ezek elsősorban alkalmasak a nagy ötvözetű acélok és HSS számára, és megfelelnek a legmagasabb felületi követelményeknek. A nagy eltávolítási sebességű csúszógyűrűkre különösen a papír és a gyalulókések esetében van szükség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyanta kötésű csúszógyűrűk csak korlátozott hűtőfolyadék-ellenállással rendelkeznek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 2 CSÚSZÓGYŰRŰ
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: SD55A 461 HH9P VK3 F B3
  • Méret (D x D - W): 200 x 90 - Szé=20 mm
  • Átmérő: 200 mm
  • Vastagság: 90 mm
  • Furat: 20 mm
  • Gabonaméret: 46.
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél

Előny:

  • Magas eltávolítási arány
  • Önélesítés
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • Nagyötvözetű acélok és HSS felületi csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz