Kapcsolószekrény kulcs

Cikkszám: 4617-1
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
    Cikkszám 4617-1
    EAN / GTIN 4000896246366
    Gyártó száma 4617-1
    L-szám L60140 5794

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Lezárások működtetése pl. Vezérlőszekrények ∙ fűtőszelepek ∙ fűtőnyílások ∙ ablak- és ajtókilincsek
    • ZsebméreKarosszéria szintező, praktikus segítő
    • Belső négyzetes profil: Csavarkulcs mérete 5 ∙ 7 ∙ 8 mm
    • Belső háromszög profil: Csavarkulcs mérete 9 ∙ 10 mm
    • Hatlapú dugókulcs profil: 6,3 mm (1/4″)
    • Hatlapú dugókulcs profil (pl. GRUB csavar): 3 mm
    • Lépcsős csavarkulcs (szögletes): 6–10 mm
    • Lánccal, adapterrel és irányváltó bittel: 1 x 7 mm-es hornyolt profilhoz / ph2 mm-es kereszthornyos profilhoz (pH)
    • Németországban készült

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz