Precíziós acélvonalzó rozsdamentes, mattított 3000 mm

Cikkszám: 461600 3000
(37,91 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 181,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Hibahatár 0,9 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 3 000 mm
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 1 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461600 3000
EAN / GTIN 4045197234841
Gyártó száma 461600 3000

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes speciális órarugó-acélból köszörült mérőélekkel. Széles kivitel. Felső és alsó él mm-osztással. Nagyon jó leolvashatóság a matt felület és az éles osztáskép miatt.
Elektrolitikusan mart osztás. Csillogásmentesen mattított felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz