Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
A váz erős négyszögletes csőből készült. A keréks keresztrudak, oszlopok és merevítők erős csavaros bilincsekkel vannak összekötve. 27 mm Ø acélcsőből készült tartókarok csavaros rögzítőkkel. 12 támasztókar az egyik oldalon. Hasznos hosszúság 600 mm, terhelhetőség szintenként 80 kg. Porszórtan kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1400
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1807
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint