Műhelyvonalzó acélból, méretosztással, Hossz: 500mm

Cikkszám: 461200 500
(56,30 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 40 mm
Keresztmetszet vastagsága 5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461200 500
EAN / GTIN 4045197206909
Gyártó száma 461200 500

Leírás

Kivitel:

Az élen mm-osztással. Acélból, minden oldal simított és polírozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz