Acélvonalzó Form A 500 mm

Cikkszám: 461000 500
(91,18 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 31,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 866

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 866
Hibahatár 0,04 mm
Alak A
Hossz 500 mm
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 6 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461000 500
EAN / GTIN 4045197206787
Gyártó száma 461000 500

Leírás

Kivitel:

Form A: Köszörült és pontosan beállított gerincek. Pontosan megmunkált lapos oldalak. A mérőléc elején és végén védővégekkel. Egyik oldal pontos mm-osztással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz